162,00 €/ Unitéhors TVA
196,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162,00 € | - |
4+ | 153,90 € | 5.00% |
8+ | 147,42 € | 9.00% |
18+ | 139,32 € | 14.00% |
50+ | 132,84 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | BECA |
Type | C |
Type | BECA |
D | 240 mm |
A | 200 mm |
B | 44 mm |
B1 | 40 mm |
E | 14.5 mm |
F | 280 mm |
M | 44 mm |