Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire BECA 533152 75 Type B

  • ERIKS:10040758
  • Fabricant:7613288077300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Support industriel type Beca de hauteur réduite.
Convient pour moteurs peu déséquilibrés, tels que pompes, ventilateurs etc.
Nombre de tours: à partir de 900 t./min.
Ajouter à la liste

86,70 €/ Unitéhors TVA

104,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
BECA
Type
B
Type
B
D
182 mm
A
150 mm
B
39 mm
B1
36 mm
E
12.2 mm
F
214 mm
M
34 mm
Hauteur
39 mm
Dureté en caoutchouc
75
Forme plaque de terre
Ovale
Dimension de la platine
150 mm
Dimension plaque de fond
214 mm
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Charge axiale maximale
350 kg
Couleur
Noir
C
14.2 mm
Déflexion
6 mm