Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Support antivibratoire BECA 533109 75 Shore A Type B

  • ERIKS:10040627
  • Fabricant:7613288077317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Support industriel type Beca de hauteur réduite.
Convient pour moteurs peu déséquilibrés, tels que pompes, ventilateurs etc.
Nombre de tours: à partir de 900 t./min.
Ajouter à la liste

36,55 €/ Unitéhors TVA

44,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,17 €

-

4+

38,16 €

5.00%

8+

36,55 €

9.00%

18+

34,55 €

14.00%

50+

32,94 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
BECA
Type
C
D
124 mm
A
100 mm
B
27.5 mm
B1
25.5 mm
E
10.2 mm
F
148 mm
M
22 mm
Diamètre
124 mm
Hauteur
27.5 mm
Dureté en caoutchouc
75
Forme plaque de terre
Ovale
Dimension de la platine
100 mm
Dimension plaque de fond
148 mm
Matériau plaque du haut et du fond
Acier
Charge axiale maximale
220 kg
Couleur
Noir
C
10.2 mm
Déflexion
4 mm