34,21 €/ Unitéhors TVA
41,39 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37,59 € | - |
4+ | 35,71 € | 5.00% |
8+ | 34,21 € | 9.00% |
18+ | 32,33 € | 14.00% |
50+ | 30,82 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Série | BECA |
Type | C |
Type | A |
A | 100 mm |
B | 30 mm |
B1 | 28 mm |
M | 22 mm |
Hauteur | 30 mm |
Dureté en caoutchouc | 75 |
Forme plaque de terre | Rond |
Dimension de la platine | 100 mm |
Dimension plaque de fond | 100 mm |
Matériau plaque du haut et du fond | Acier |
Charge axiale maximale | 220 kg |
Couleur | Noir |
C | 10.2 mm |
Déflexion | 4 mm |