Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Pied de machine NIVOFIX 530825 M16 Inox

  • ERIKS:11001427
Image 1
Pied de machine type Nivofix avec possibilité de réglage de niveau.
A utiliser pour presses, emboutisseuses, machines-outils, etc.
Le type de caoutchouc résiste très bien à l'huile et à la graisse.
Livrable également en inox.
Ajouter à la liste

253,43 €/ Unitéhors TVA

306,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

253,43 €

-

4+

240,76 €

5.00%

8+

230,62 €

9.00%

18+

217,95 €

14.00%

50+

207,81 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
NIVOFIX
Matériau du métal
Acier inoxydable
Dimension de filetage
M 16