Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Butée Levaflex 514160/75

  • ERIKS:11550950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées flexibles PAULSTRA sont plus silencieuses que les butées rigides. En outre, elles diminuent l'usure des machines. Fortes déformation permettant de grandes absorptions d'énergie. Absorption progressive de l'energie grâce à la forme étudiée du caoutchouc.

Instructions de montage
Le montage doit être tel, qu'au moment de l'impact, l'axe de la butée soit perpendiculaire à la surface de contact. Au moment des chocs, le diamètre extérieur de la butée augmente. Prévoir la place nécessaire lors du montage.
Ajouter à la liste

389,62 €/ Unitéhors TVA

471,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

389,62 €

-

4+

370,14 €

5.00%

8+

354,55 €

9.00%

18+

335,07 €

14.00%

50+

319,49 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
LEVAFLEX
Type
Levaflex
D
132 mm
H
8 mm
A
160 mm
B
160 mm
E
11 mm