Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861783 8x20 - 19x15

  • ERIKS:10040793
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

43,19 €/ Unitéhors TVA

52,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

75 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,46 €

-

4+

45,09 €

5.00%

8+

43,19 €

9.00%

18+

40,82 €

14.00%

50+

38,92 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
861783
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur intérieure
19 mm
Longueur extérieure
15 mm
Charge statique maximale
17 kg
Charge dynamique axiale max
8 kg
Cardanic angle max.
7 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.3 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.1 mm
Dureté (Sh A)
68
Exécution pressée
Oui
Torsion maximale
30 °
Exécution vulcanisée
Non