Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861639 32x56 - 116x108

  • ERIKS:10040875
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

254,60 €/ Unitéhors TVA

308,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

254,60 €

-

4+

241,87 €

5.00%

8+

231,69 €

9.00%

18+

218,96 €

14.00%

50+

208,77 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
861639
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Longueur intérieure
116 mm
Longueur extérieure
108 mm
Charge statique maximale
1.02 kg
Charge dynamique axiale max
650 kg
Cardanic angle max.
3 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.7 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.1 mm
Dureté (Sh A)
68
Exécution pressée
Oui
Torsion maximale
30 °
Exécution vulcanisée
Non