23,64 €/ Unitéhors TVA
28,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,64 € | - |
4+ | 22,46 € | 5.00% |
8+ | 21,51 € | 9.00% |
18+ | 20,33 € | 14.00% |
50+ | 19,38 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 861620 |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Longueur intérieure | 42 mm |
Longueur extérieure | 38 mm |
Charge statique maximale | 100 kg |
Charge dynamique axiale max | 65 kg |
Cardanic angle max. | 3 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.4 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.08 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 30 ° |
Exécution vulcanisée | Non |