Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861619 14x30 - 30x25

  • ERIKS:10040823
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

81,79 €/ Unitéhors TVA

98,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

6 En stock - Date de livraison estimée 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89,88 €

-

4+

85,39 €

5.00%

8+

81,79 €

9.00%

18+

77,30 €

14.00%

50+

73,70 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
861619
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur intérieure
30 mm
Longueur extérieure
25 mm
Charge statique maximale
52 kg
Charge dynamique axiale max
26 kg
Cardanic angle max.
7 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.4 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.08 mm
Dureté (Sh A)
68
Exécution pressée
Oui
Torsion maximale
30 °
Exécution vulcanisée
Non