Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861603 8x20 - 17x15

  • ERIKS:10040792
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

40,73 €/ Unitéhors TVA

49,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,76 €

-

4+

42,52 €

5.00%

8+

40,73 €

9.00%

18+

38,49 €

14.00%

50+

36,70 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur intérieure
17 mm
Longueur extérieure
15 mm