Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861601 6x16 - 14x12

  • ERIKS:10040790
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

55,05 €/ Unitéhors TVA

66,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55,05 €

-

4+

52,30 €

5.00%

8+

50,10 €

9.00%

18+

47,34 €

14.00%

50+

45,14 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
861601
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Longueur intérieure
14 mm
Longueur extérieure
12 mm
Charge statique maximale
9 kg
Charge dynamique axiale max
4 kg
Cardanic angle max.
7 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.3 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.07 mm
Dureté (Sh A)
68
Exécution pressée
Oui
Torsion maximale
30 °
Exécution vulcanisée
Non