110,55 €/ Unitéhors TVA
133,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 110,55 € | - |
4+ | 105,02 € | 5.00% |
8+ | 100,60 € | 9.00% |
18+ | 95,07 € | 14.00% |
50+ | 90,65 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 861180 |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Longueur intérieure | 66 mm |
Longueur extérieure | 60 mm |
Charge statique maximale | 600 kg |
Charge dynamique axiale max | 300 kg |
Cardanic angle max. | 3 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.35 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.06 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Non |