Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861170 24x42 - 55x50

  • ERIKS:10040860
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

25,70 €/ Unitéhors TVA

31,10 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,70 €

-

4+

24,42 €

5.00%

8+

23,39 €

9.00%

18+

22,10 €

14.00%

50+

21,07 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
861170
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Longueur intérieure
55 mm
Longueur extérieure
50 mm
Charge statique maximale
400 kg
Charge dynamique axiale max
200 kg
Cardanic angle max.
3 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.4 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.05 mm
Dureté (Sh A)
68
Exécution pressée
Oui
Torsion maximale
20 °
Exécution vulcanisée
Non