81,35 €/ Unitéhors TVA
98,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81,35 € | - |
4+ | 77,28 € | 5.00% |
8+ | 74,03 € | 9.00% |
18+ | 69,96 € | 14.00% |
50+ | 66,71 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 861166 |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Longueur intérieure | 45 mm |
Longueur extérieure | 40 mm |
Charge statique maximale | 255 kg |
Charge dynamique axiale max | 126 kg |
Cardanic angle max. | 3 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.4 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.05 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Non |