57,07 €/ Unitéhors TVA
69,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57,07 € | - |
4+ | 54,22 € | 5.00% |
8+ | 51,93 € | 9.00% |
18+ | 49,08 € | 14.00% |
50+ | 46,80 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 861163 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Longueur intérieure | 81 mm |
Longueur extérieure | 75 mm |
Charge statique maximale | 700 kg |
Charge dynamique axiale max | 465 kg |
Cardanic angle max. | 1 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 1.5 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.04 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Non |