45,81 €/ Unitéhors TVA
55,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45,81 € | - |
4+ | 43,52 € | 5.00% |
8+ | 41,69 € | 9.00% |
18+ | 39,40 € | 14.00% |
50+ | 37,56 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 861162 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Longueur intérieure | 76 mm |
Longueur extérieure | 70 mm |
Charge statique maximale | 630 kg |
Charge dynamique axiale max | 420 kg |
Cardanic angle max. | 1 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 1.5 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.04 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Non |