Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861160 20x38 - 59x55

  • ERIKS:10040853
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

23,29 €/ Unitéhors TVA

28,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,29 €

-

4+

22,13 €

5.00%

8+

21,19 €

9.00%

18+

20,03 €

14.00%

50+

19,10 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
861160
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Longueur intérieure
59 mm
Longueur extérieure
55 mm