Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861156 18x36 - 46x40

  • ERIKS:10040848
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

109,83 €/ Unitéhors TVA

132,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109,83 €

-

4+

104,34 €

5.00%

8+

99,95 €

9.00%

18+

94,45 €

14.00%

50+

90,06 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Longueur intérieure
46 mm
Longueur extérieure
40 mm