Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861153 18x34 - 66x60

  • ERIKS:10040849
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

105,33 €/ Unitéhors TVA

127,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,33 €

-

4+

100,06 €

5.00%

8+

95,85 €

9.00%

18+

90,58 €

14.00%

50+

86,37 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
861153
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Longueur intérieure
66 mm
Longueur extérieure
60 mm
Charge statique maximale
490 kg
Charge dynamique axiale max
325 kg
Cardanic angle max.
1 °
Deflexion en charge axiale maximale
1.5 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.05 mm
Dureté (Sh A)
68
Exécution pressée
Oui
Torsion maximale
20 °
Exécution vulcanisée
Non