Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 861146 16x32 - 66x60

  • ERIKS:10040843
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

143,85 €/ Unitéhors TVA

174,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143,85 €

-

4+

136,66 €

5.00%

8+

130,90 €

9.00%

18+

123,71 €

14.00%

50+

117,96 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Longueur intérieure
66 mm
Longueur extérieure
60 mm