91,20 €/ Unitéhors TVA
110,35 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91,20 € | - |
4+ | 86,64 € | 5.00% |
8+ | 82,99 € | 9.00% |
18+ | 78,43 € | 14.00% |
50+ | 74,78 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 861143 |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Longueur intérieure | 54 mm |
Longueur extérieure | 50 mm |
Charge statique maximale | 330 kg |
Charge dynamique axiale max | 220 kg |
Cardanic angle max. | 1 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.4 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.05 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Non |