43,88 €/ Unitéhors TVA
53,09 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
83 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48,22 € | - |
4+ | 45,81 € | 5.00% |
8+ | 43,88 € | 9.00% |
18+ | 41,47 € | 14.00% |
50+ | 39,54 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 861114 |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Longueur intérieure | 33 mm |
Longueur extérieure | 30 mm |
Charge statique maximale | 110 kg |
Charge dynamique axiale max | 72 kg |
Cardanic angle max. | 1 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.6 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.03 mm |
Dureté (Sh A) | 68 |
Exécution pressée | Oui |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Non |