79,98 €/ Unitéhors TVA
96,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79,98 € | - |
4+ | 75,98 € | 5.00% |
8+ | 72,78 € | 9.00% |
18+ | 68,78 € | 14.00% |
50+ | 65,58 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 561601 |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Longueur intérieure | 66 mm |
Longueur extérieure | 56 mm |
Charge statique maximale | 190 kg |
Charge dynamique axiale max | 140 kg |
Cardanic angle max. | 7 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 3.5 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.6 mm |
Dureté (Sh A) | 60 |
Exécution pressée | Non |
Torsion maximale | 40 ° |
Exécution vulcanisée | Oui |