Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561503 32x52 - 66x60

  • ERIKS:11177656
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

166,95 €/ Unitéhors TVA

202,01 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

166,95 €

-

4+

158,60 €

5.00%

8+

151,92 €

9.00%

18+

143,58 €

14.00%

50+

136,90 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
561503
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Longueur intérieure
66 mm
Longueur extérieure
60 mm