72,15 €/ Unitéhors TVA
87,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72,15 € | - |
4+ | 68,54 € | 5.00% |
8+ | 65,66 € | 9.00% |
18+ | 62,05 € | 14.00% |
50+ | 59,16 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 561458 |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Longueur intérieure | 44 mm |
Longueur extérieure | 40 mm |
Charge statique maximale | 400 kg |
Charge dynamique axiale max | 45 kg |
Cardanic angle max. | 1 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.5 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.2 mm |
Dureté (Sh A) | 60 |
Exécution pressée | Non |
Torsion maximale | 15 ° |
Exécution vulcanisée | Oui |