Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561424 10x28 - 27x20

  • ERIKS:10040799
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

56,49 €/ Unitéhors TVA

68,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,49 €

-

4+

53,67 €

5.00%

8+

51,41 €

9.00%

18+

48,58 €

14.00%

50+

46,32 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
561424
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Longueur intérieure
27 mm
Longueur extérieure
20 mm