89,60 €/ Unitéhors TVA
108,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89,60 € | - |
4+ | 85,12 € | 5.00% |
8+ | 81,54 € | 9.00% |
18+ | 77,06 € | 14.00% |
50+ | 73,47 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 561409 |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Longueur intérieure | 66 mm |
Longueur extérieure | 60 mm |
Charge statique maximale | 400 kg |
Charge dynamique axiale max | 190 kg |
Cardanic angle max. | 1.3 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 1.1 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.15 mm |
Dureté (Sh A) | 60 |
Exécution pressée | Non |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Oui |