Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561305 14x30 - 42x38

  • ERIKS:10040825
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

21,38 €/ Unitéhors TVA

25,87 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,38 €

-

4+

20,31 €

5.00%

8+

19,46 €

9.00%

18+

18,39 €

14.00%

50+

17,53 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
561305
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur intérieure
42 mm
Longueur extérieure
38 mm
Charge statique maximale
100 kg
Charge dynamique axiale max
65 kg
Cardanic angle max.
3 °
Deflexion en charge axiale maximale
1.1 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.13 mm
Dureté (Sh A)
60
Exécution pressée
Non
Torsion maximale
30 °
Exécution vulcanisée
Oui