Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561302 12x30 - 30x24

  • ERIKS:10040810
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

20,03 €/ Unitéhors TVA

24,24 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,03 €

-

4+

19,03 €

5.00%

8+

18,23 €

9.00%

18+

17,23 €

14.00%

50+

16,42 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur intérieure
30 mm
Longueur extérieure
24 mm