Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561250 12x25 - 54x50

  • ERIKS:10040819
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

65,88 €/ Unitéhors TVA

79,71 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,35 €

-

4+

65,88 €

5.00%

8+

63,11 €

9.00%

18+

59,64 €

14.00%

50+

56,87 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
561250
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur intérieure
54 mm
Longueur extérieure
50 mm
Charge statique maximale
550 kg
Charge dynamique axiale max
46 kg
Cardanic angle max.
1 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.6 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.3 mm
Dureté (Sh A)
60
Exécution pressée
Non
Torsion maximale
15 °
Exécution vulcanisée
Oui