58,96 €/ Unitéhors TVA
71,34 €TVA incluse
148 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,96 € | - |
4+ | 56,01 € | 5.00% |
8+ | 53,65 € | 9.00% |
18+ | 50,71 € | 14.00% |
50+ | 48,35 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 561213 |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Longueur intérieure | 34 mm |
Longueur extérieure | 30 mm |
Charge statique maximale | 70 kg |
Charge dynamique axiale max | 50 kg |
Cardanic angle max. | 3 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.8 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.11 mm |
Dureté (Sh A) | 60 |
Exécution pressée | Non |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Oui |