Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561212 12x25 - 28x25

  • ERIKS:10040808
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

49,85 €/ Unitéhors TVA

60,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,85 €

-

4+

47,36 €

5.00%

8+

45,36 €

9.00%

18+

42,87 €

14.00%

50+

40,88 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
561212
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur intérieure
28 mm
Longueur extérieure
25 mm
Charge statique maximale
65 kg
Charge dynamique axiale max
40 kg
Cardanic angle max.
4 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.8 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.12 mm
Dureté (Sh A)
60
Exécution pressée
Non
Torsion maximale
20 °
Exécution vulcanisée
Oui