30,90 €/ Unitéhors TVA
37,39 €TVA incluse
384 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,90 € | - |
4+ | 29,36 € | 5.00% |
8+ | 28,12 € | 9.00% |
18+ | 26,57 € | 14.00% |
50+ | 25,34 € | 18.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PAULSTRA |
Code de douille élastique | 561207 |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Longueur intérieure | 30 mm |
Longueur extérieure | 25 mm |
Charge statique maximale | 45 kg |
Charge dynamique axiale max | 35 kg |
Cardanic angle max. | 3 ° |
Deflexion en charge axiale maximale | 0.6 mm |
Déformation radiale sous charge max. | 0.09 mm |
Dureté (Sh A) | 60 |
Exécution pressée | Non |
Torsion maximale | 20 ° |
Exécution vulcanisée | Oui |