Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561205 10x22 - 17x15

  • ERIKS:10040796
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

17,07 €/ Unitéhors TVA

20,65 €TVA incluse

264 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,07 €

-

4+

16,22 €

5.00%

8+

15,53 €

9.00%

18+

14,68 €

14.00%

50+

14,00 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
561205
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Longueur intérieure
17 mm
Longueur extérieure
15 mm
Charge statique maximale
20 kg
Charge dynamique axiale max
15 kg
Cardanic angle max.
6 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.8 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.14 mm
Dureté (Sh A)
60
Exécution pressée
Non
Torsion maximale
25 °
Exécution vulcanisée
Oui