Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Articulation élastique 561102 8x16 - 17x15

  • ERIKS:10040791
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté.
Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée.
Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste

60,59 €/ Unitéhors TVA

73,31 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60,59 €

-

4+

57,56 €

5.00%

8+

55,14 €

9.00%

18+

52,11 €

14.00%

50+

49,68 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Code de douille élastique
561102
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Longueur intérieure
17 mm
Longueur extérieure
15 mm
Charge statique maximale
15 kg
Charge dynamique axiale max
15 kg
Cardanic angle max.
3 °
Deflexion en charge axiale maximale
0.5 mm
Déformation radiale sous charge max.
0.08 mm
Dureté (Sh A)
60
Exécution pressée
Non
Torsion maximale
15 °
Exécution vulcanisée
Oui