Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Amortisseur SC Paulstra 53193145

  • ERIKS:11023641
Image 1
Le support SC est constitué d'un anneau de caoutchouc adhéré à deux armatures concentriques.
L'armature extérieure est un cylindre avec collerette (4 formes différentes).
L'élasticité axiale est quatre fois plus importante que l'élasticité radiale.
En cas de surcharge du support ou de chocs, un coussin en caoutchouc protège le support.
Remarque : charge = charge verticale.
Ajouter à la liste

512,19 €/ Unitéhors TVA

619,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

512,19 €

-

4+

486,58 €

5.00%

8+

466,09 €

9.00%

18+

440,48 €

14.00%

50+

420,00 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PAULSTRA
Série
SC
Type
C