14,34 €/ Unitéhors TVA
17,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Série | 20 |
Matériau | Laiton |
Code | 20KAAM05MPX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M5 |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 20KA series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2.7 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |