Eriks
PARKER

PARKER Interrupteur de débit Type: 8112 Série: ESW/EF7731114221 Eau Matériau tube du mesure: Verre borosilicate Plage de mesure: de 10 jusqu'a 150 l/min Taraudé (BSPP) Glas filled nylon 1" (25)

  • ERIKS:11814783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

892,00 €/ Unitéhors TVA

1 079,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
ESW
Type
8112
Modèle
Interrupteur VA de débit à flotteur
Montage
Horizontale et verticale
Ressort intérieur
Oui
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1" (25)
Calibrage
Eau
Précision
5.0 %
Plage de mesure
de 10 jusqu'à 150
Unité de mesure
l/min
Matériau de raccord
Glas filled nylon
Matériau du boîtier
Glas filled nylon
Matériau tube du mesure
Verre borosilicate
Joint
NBR
Matériau du flotteur
Acetal
Matière du ressort
Acier inoxydable
Matérieau de capteur de flotteur
Glas filled nylon
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 5 jusqu'à 60 °C
DN
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm