Eriks
PARKER

PARKER Interrupteur de débit Type: 8110 Série: ESL/EF7731114121 Huile Matériau tube du mesure: Verre borosilicate Plage de mesure: de 10 jusqu'a 150 l/min Taraudé (BSPP) Glas filled nylon 1" (25)

  • ERIKS:13461233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

907,50 €/ Unitéhors TVA

1 098,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
ESL
Type
8110
Modèle
Interrupteur VA de débit à flotteur
Montage
Horizontale et verticale
Ressort intérieur
Oui
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1" (25)
Calibrage
Huile
Précision
5.0 %
Plage de mesure
de 10 jusqu'à 150
Unité de mesure
l/min
Matériau de raccord
Glas filled nylon
Matériau du boîtier
Glas filled nylon
Matériau tube du mesure
Verre borosilicate
Joint
NBR
Matériau du flotteur
Acetal
Matière du ressort
Acier inoxydable
Matérieau de capteur de flotteur
Verre borosilicate
Nombre de contacts
1
Type de contact
Contact REED
Capacité de coupure
300V / 2,5 A / 100 W (res) 70 W (ind)
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 5 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 80 °C
DN
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm