907,50 €/ Unitéhors TVA
1 098,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Série | ESL |
Type | 8110 |
Modèle | Interrupteur VA de débit à flotteur |
Montage | Horizontale et verticale |
Ressort intérieur | Oui |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1" (25) |
Calibrage | Huile |
Précision | 5.0 % |
Plage de mesure | de 2 jusqu'à 30 |
Unité de mesure | l/min |
Matériau de raccord | Glas filled nylon |
Matériau du boîtier | Glas filled nylon |
Matériau tube du mesure | Verre borosilicate |
Joint | NBR |
Matériau du flotteur | Acetal |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Matérieau de capteur de flotteur | Verre borosilicate |
Nombre de contacts | 1 |
Type de contact | Contact REED |
Capacité de coupure | 300V / 2,5 A / 100 W (res) 70 W (ind) |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Avec robinet à pointeau | Non |
Pression max. | 10 bar |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de 5 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 80 °C |
DN | 1" (25) |
A | 196 mm |
B | 40 mm |
C | 60 mm |
E | 20 mm |
SW | 42 mm |