Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 7.5 m |
Avec des accouplements | Non |
Pression de service max. à 20 °C | 19 bar |