Eriks
PARKER

PARKER Flex Rectulastic PU L=7,5m 3/8" 9,5x15,5

  • ERIKS:11194294
Image 1
Ajouter à la liste

206,70 €/ Unitéhors TVA

250,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
Rectuflex
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
15.5 mm
Diamètre intérieur
9.5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
7.5 m
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
8 bar