Eriks
PARKER

PARKER Flex Rectulastic PU L=7,5m 3/8" 8x12

  • ERIKS:10014477
Image 1
Ajouter à la liste

132,60 €/ Unitéhors TVA

160,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
Rectuflex
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
7.5 m
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
8 bar