Eriks
PARKER

PARKER Flex Rectulastic PU L=6m 1/4" 5x8

  • ERIKS:11194190
Image 1
Ajouter à la liste

90,35 €/ Unitéhors TVA

109,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
Rectuflex
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
10 bar