Eriks
PARKER

PARKER Flex Rectulastic PU L=6m 1/2" 12x19

  • ERIKS:11136184
Image 1
Ajouter à la liste

337,35 €/ Unitéhors TVA

408,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
Rectuflex
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
19 mm
Diamètre intérieur
12 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/2
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
8 bar