Eriks
PARKER

PARKER Flex Rectulastic PU L=3m 3/8" 8x12

  • ERIKS:10014480
Image 1
Ajouter à la liste

99,45 €/ Unitéhors TVA

120,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
Rectuflex
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
3 m
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
8 bar