70,20 €/ Unitéhors TVA
84,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Série | Rectuflex |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 3 m |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |