Eriks
PARKER

PARKER Eléments filtrants PR2850Q

  • ERIKS:13423582
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Code
PR2850Q
Matériau d'élément filtrant
RV68452
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
150 L/min à 0,44 bar ΔP
ß-ratio
10
Min. Collapse Testé sous ISO2941
>210 bar
A
47 mm
B
25,5 mm
D
47 mm
E
245 mm