Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Code | 943803Q |
Matériau d'élément filtrant | Element en Fibre de verre multicouches |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 100 L/min à 0,37 bar ΔP |
ß-ratio | 10 |
Min. Collapse Testé sous ISO2941 | >10 bar |
Matériau du joint | FKM |
A | 70 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
D | 70 mm |
E | 130,0 mm |